Eriks
TESA

TESA Tesa 4334 38mmx50m jaune clair precision masking intérieur

  • ERIKS:23331347
  • Fabricant:4042448816122
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4334, masquage de précision, est composé d'un support papier extrêmement fin et solide enduit d'une masse adhésive acrylique.

La combinaison du support et de la masse adhésive , tous deux remarquables, permettent un retrait facile jusqu'à 5 mois après l'application. Cela facilite le travail complet en une seule fois.
Ajouter à la liste

11,50 €/ Unitéhors TVA

13,92 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,50 €

-

24+

10,01 €

13.00%

48+

9,66 €

16.00%

72+

9,32 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Precision Mask® 4334
Série
Precision Mask® 4334
Largeur
38 mm
Longueur
50 m
Couleur
Jaune