Eriks
TESA

TESA Tesa 4317 25mmx50m 80°c crepe maskingtape

  • ERIKS:23331238
  • Fabricant:4005800198311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le produit est fin et souple, c'est pourquoi il convient à tout type d'application de masquage ainsi qu'à des passages en étuve à des températures allant jusqu'à 80°C.
Ajouter à la liste

2,46 €/ Unitéhors TVA

2,98 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,46 €

-

72+

2,14 €

13.00%

144+

2,07 €

16.00%

216+

1,99 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4317
Série
Tesakrepp® 4317
Largeur
25 mm
Longueur
50 m
Résistant à la température jusq'à
80 °C