Eriks
TESA

TESA Solution anti-dèrapante de sécurité 60950 noir 15mx100mm

  • ERIKS:23332274
  • Fabricant:4042448841940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les zones d'application pour la gamme professionnelle tesa® anti-dérapante sont celles où la sécurisation de la marche est requise. L'anti-dérapant noir est la protection idéale pour éviter de glisser et permet ainsi d'éviter les accidents professionnels. Le très bon pouvoir adhésif du produit convient aux surfaces exigeantes comme les sols dans les usines, les unités de production, etc. La masse adhésive solide et durable maintient un effet anti-dérapant élevé pendant 1 ou 2 ans avec passage normal sur les zones. Les adhésifs anti dérapants sont déchirables à la main et ne se rétractent pas après application.
Ajouter à la liste

86,58 €/ Unitéhors TVA

104,76 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

86,58 €

-

3+

75,32 €

13.00%

6+

72,73 €

16.00%

9+

70,13 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
60950
Série
60950
Largeur
100 mm
Longueur
15 m
Epaisseur
0.81 mm
Matériau
PVC
A double face
Non
Couleur
Noir