Eriks
TESA

TESA Ruban transfert acrylique 4900 3x 12mm

  • ERIKS:23331744
  • Fabricant:4005800133169
Image 1
tesa® 4900 (ruban transfert) est uniquement composé de masse adhésive pur acrylique transparente. Cette masse est résistante au vieillissement et a un excellent tack. tesa® 4900 peut s'utiliser à des températures élevées.
Ajouter à la liste

4,84 €/ Unitéhors TVA

5,86 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,56 €

-

24+

4,84 €

13.00%

48+

4,67 €

16.00%

72+

4,50 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 4900
Série
Tesafix® 4900
Largeur
12 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.05 mm
Matériau
Acrylique
A double face
Oui
Couleur
Transparent