• Description du produit
Fins d'utilisation multiples.
Optimal pour le marquage d'objets mobiles et fixes.
• Caractéristiques techniques
Type de support : PVC souple
Epaisseur totale : 0,15 mm
Résistance à la déchirure : 30,0 N/cm
Pouvoir adhésif : 2,5 N/cm
• Information
Autres coloris disponibles sur demande.
9,77 €/ Rouleauhors TVA
11,82 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | 60760 |
Série | 60760 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 33 m |
Couleur | Rouge / Blanc |