• Description du produit
Collage facile des courbes.
Ruban adhésif fortement crêpé, grande élasticité.
Convient pour le collage facile de courbes avec une bonne adhérence sur surfaces rugueuses.
• Caractéristiques techniques
Type de support : Papier crêpé spécial
Epaisseur totale : 0,38 mm
Résistance à la déchirure : 28,0 N/cm
Pouvoir adhésif : 4,5 N/cm
Résistance thermique : jusqu'à 60 °C
7,81 €/ Unitéhors TVA
9,45 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,81 € | - |
60+ | 6,79 € | 13.00% |
120+ | 6,56 € | 16.00% |
180+ | 6,33 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesakrepp® 4319 |
Série | Tesakrepp® 4319 |
Largeur | 30 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.375 mm |
Matériau | Papier fortement crêpé |
A double face | Non |