• Description du produit
Qualité Premium.
Optimal pour tous les travaux de peinture sur surfaces lisses à l'intérieur.
• Bords particulièrement propres et nets
Très bonne résistance des peintures de dispersion. Après utilisation, le ruban peut être enlevé facilement et rapidement.
• Caractéristiques techniques
Type de support : papier spécial peu crêpé
Epaisseur totale : 0,14 mm
Résistance à la déchirure : 38,0 N/cm
Pouvoir adhésif : 3,4 N/cm
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesakrepp® 4306 |
Série | Tesakrepp® 4306 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Couleur | Beige |