• Description du produit
Sécurité antidérapante garantie.
Le revêtement performant et résistant à l'abrasion garantit un effet antidérapant durable sur les marches et les escaliers.
• Caractéristiques techniques
Type de support : PVC
Epaisseur totale : 0,81 mm
Pouvoir adhésif : 10,0 N/cm
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | 60950 |
Série | 60950 |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 15 m |
Epaisseur | 0.81 mm |
Matériau | PVC |
A double face | Non |
Couleur | Noir |