Design: Loosely creped paper with natural rubber adhesive. Temperature-resistant to 140 °C. Can be removed without tearing and residue, wet-grinding-resistant and very good hold on paint and fillers. Application: For covering during painting work with subsequent drying.
11,88 €/ Unitéhors TVA
14,37 €TVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,88 € | - |
36+ | 10,34 € | 13.00% |
72+ | 9,98 € | 16.00% |
108+ | 9,62 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesakrepp® 4341 |
Série | Tesakrepp® 4341 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.18 mm |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel résine |
Couleur | Brun clair |