Eriks
TESA

TESA Ruban adhesif 4341 de masquage 38mmx50m

  • ERIKS:14593819
  • Fabricant:4042448901347
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Masking tape 4341

Design: Loosely creped paper with natural rubber adhesive. Temperature-resistant to 140 °C. Can be removed without tearing and residue, wet-grinding-resistant and very good hold on paint and fillers. Application: For covering during painting work with subsequent drying.

Ajouter à la liste

11,89 €/ Unitéhors TVA

14,39 €TVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Largeur
38 mm
Longueur
50 m
Matériau
Papier crêpé
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
4.7 Ncm
Force de déchirure
13 %
Couleur
Brun