Eriks
TESA

TESA Ruban adhesif 4341 de masquage 25mmx50m

  • ERIKS:12182970
  • Fabricant:4042448901323
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Masking tape 4341

Design: Loosely creped paper with natural rubber adhesive. Temperature-resistant to 140 °C. Can be removed without tearing and residue, wet-grinding-resistant and very good hold on paint and fillers. Application: For covering during painting work with subsequent drying.

Ajouter à la liste

5,95 €/ Unitéhors TVA

7,20 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,95 €

-

72+

5,18 €

13.00%

144+

5,00 €

16.00%

216+

4,82 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4304
Série
Tesakrepp® 4304
Largeur
25 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.18 mm
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel résine
Couleur
Brun clair