Eriks
TESA

TESA Film double face transparent 4963 50mx19mm

  • ERIKS:23331830
  • Fabricant:4005800013669
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4963 est un adhésif double face transparent, composé d'un support PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,36 €

-

8+

18,58 €

13.00%

16+

17,94 €

16.00%

24+

17,30 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 4963
Série
Tesafix® 4963
Largeur
19 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.11 mm
Matériau
PVC
A double face
Oui
Couleur
Transparent