Eriks
TESA

TESA Film double face 4968 50mx50mm

  • ERIKS:23331866
  • Fabricant:4005800151743
Image 1
tesa® 4968 est un double face blanc composé d'un support PVC et d'une masse adhésive acrylique à fort tack.
Ajouter à la liste

81,21 €/ Unitéhors TVA

98,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

81,21 €

-

6+

70,65 €

13.00%

12+

68,22 €

16.00%

18+

65,78 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 4968
Série
Tesafix® 4968
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.295 mm
Matériau
PVC
A double face
Oui
Couleur
Blanc