58,68 €/ Unitéhors TVA
71,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58,68 € | - |
2+ | 56,66 € | 3.45% |
3+ | 54,63 € | 6.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | 4848 |
Série | 4848 |
Largeur | 500 mm |
Longueur | 100 m |
Epaisseur | 0.048 mm |
Matériau | Film en polyéthylène |
A double face | Non |
Adhésif | Acrylique |
Adhésion/Acier | 0.8 Ncm |
Force de déchirure | 200 % |
Couleur | Sans couleur |