Eriks
TESA

TESA Film de protection de surface 4848 100mx250mm

  • ERIKS:23331727
  • Fabricant:4042448909800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4848 est un film de protection de surface avec un support en polyéthylène respectant l'environnement et une masse adhésive acrylique légère résistant au vieillissement. Cela garantit un retrait facile et sans résidus jusqu'à 4 semaines après l'application.
Ajouter à la liste

27,30 €/ Unitéhors TVA

33,03 €TVA incluse

Vendu par: 9Commande minimum: 9

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,32 €

-

2+

28,31 €

3.45%

3+

27,30 €

6.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
4848
Série
4848
Largeur
250 mm
Longueur
100 m
Epaisseur
0.048 mm
Matériau
PE
A double face
Non
Couleur
Transparent