Eriks
TESA

TESA Film adhésif en hydrate de celluose pour l'emballage 4101 transparent 66mx25mm

  • ERIKS:23330734
  • Fabricant:4005800082344
Image 1
tesa® 4101 est composé d'un film en hydrate de cellulose et d'une masse adhésive en caoutchouc. Le support, composé d'éléments durables, se caractérise par une forte rigidité et une faible charge électrostatique. C'est pour cette raison que de longues bandes de ruban peuvent être déroulées sans effet de spirales. L'adhésif peut être facilement coupé à la main.
Ajouter à la liste

11,35 €/ Unitéhors TVA

13,73 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,05 €

-

72+

11,35 €

13.00%

144+

10,96 €

16.00%

216+

10,57 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafilm® 4101
Série
Tesafilm® 4101
Largeur
25 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.051 mm
Matériau
PVC
A double face
Non
Couleur
Transparent