Eriks
TESA

TESA Anti-derapant Tesa 15m x 50mm, noir

  • ERIKS:23332273
  • Fabricant:4042448841933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ruban adhésif antidérapant

Modèle : surface extrêmement rugueuse et résistante, avec adhésif acrylique. Résistant aux intempéries et aux UV, haute résistance aux produits de nettoyage et à l'eau salée.

Applications : pour réduire le risque de glissement sur les sols lisses et légèrement glissants pendant une période pouvant aller jusqu'à deux ans sous une charge normale.

Ajouter à la liste

38,15 €/ Unitéhors TVA

46,16 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

15 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,85 €

-

3+

38,15 €

13.00%

6+

36,83 €

16.00%

9+

35,52 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
60950
Série
60950
Largeur
50 mm
Longueur
15 m
Epaisseur
0.81 mm
Matériau
PVC
A double face
Non
Couleur
Noir