Eriks
TESA

TESA Adhésif toilé PE standard 4688 jaune 25mx50mm

  • ERIKS:23331709
  • Fabricant:4042448862136
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4688 is a standard grade polyethylene-coated cloth tape. It is based on a 55 mesh woven PET/rayon fabric backing coated with a pressure sensitive natural rubber adhesive.
Ajouter à la liste

11,56 €/ Unitéhors TVA

13,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,56 €

-

20+

10,06 €

13.00%

40+

9,71 €

16.00%

60+

9,36 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaband® 4688
Série
Tesaband® 4688
Largeur
50 mm
Longueur
25 m
Epaisseur
0.26 mm
Matériau
Textile de PE, extrudé
A double face
Non
Couleur
Jaune