Eriks
TESA

TESA Adhésif toilé PE standard 4688 argent 50mx50mm

  • ERIKS:23331705
  • Fabricant:4042448098009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4688 is a standard grade polyethylene-coated cloth tape. It is based on a 55 mesh woven PET/rayon fabric backing coated with a pressure sensitive natural rubber adhesive.
Ajouter à la liste

16,45 €/ Unitéhors TVA

19,90 €TVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,91 €

-

18+

16,45 €

13.00%

36+

15,88 €

16.00%

54+

15,32 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaband® 4688
Série
Tesaband® 4688
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.26 mm
Matériau
Textile de PE, extrudé
A double face
Non
Couleur
Gris