Eriks
TESA

TESA Adhésif toilé non enduit conformable 4541 noir 50mx15mm

  • ERIKS:23331447
  • Fabricant:4005800025228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4541 est une toile non enduite très résistante au déchirement. Elle est composée d'un support en fibranne 145 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel. tesa® 4541 est un adhésif très souple et conformable convenant à une grande variété d'applications.
Ajouter à la liste

12,14 €/ Unitéhors TVA

14,69 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,95 €

-

10+

12,14 €

13.00%

20+

11,72 €

16.00%

30+

11,30 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaband® 4541
Série
Tesaband® 4541
Largeur
15 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.27 mm
Matériau
Textile
A double face
Non
Couleur
Noir