Eriks
TESA

TESA Adhésif toilé grande qualité 4651 rouge 50mx15mm

  • ERIKS:23331582
  • Fabricant:4005800226816
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4651 est un adhésif toilé de grande qualité enduit acrylique. Il est composé d'un support tissé 148 mailles et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.
Ajouter à la liste

16,03 €/ Unitéhors TVA

19,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,43 €

-

10+

16,03 €

13.00%

20+

15,48 €

16.00%

30+

14,93 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaband® 4651
Série
Tesaband® 4651
Largeur
15 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.31 mm
Matériau
Textile
A double face
Non
Couleur
Rouge