Eriks
TESA

TESA Adhésif toilé grande qualité 4651 gris 50mx12mm

  • ERIKS:23331586
  • Fabricant:4005800226892
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4651 est un adhésif toilé de grande qualité enduit acrylique. Il est composé d'un support tissé 148 mailles et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.
Ajouter à la liste

13,53 €/ Unitéhors TVA

16,37 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,55 €

-

12+

13,53 €

13.00%

24+

13,06 €

16.00%

36+

12,60 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaband® 4651
Série
Tesaband® 4651
Largeur
12 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.31 mm
Matériau
Textile
A double face
Non
Couleur
Gris