Eriks
TESA

TESA Adhésif toilé grande qualité 4651 gris 50mx100mm

  • ERIKS:23331598
  • Fabricant:4005800022852
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4651 est un adhésif toilé de grande qualité enduit acrylique. Il est composé d'un support tissé 148 mailles et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.
Ajouter à la liste

111,88 €/ Unitéhors TVA

135,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

111,88 €

-

2+

108,02 €

3.45%

3+

104,17 €

6.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaband® 4651
Série
Tesaband® 4651
Largeur
100 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.31 mm
Matériau
Textile
A double face
Non
Couleur
Gris