Eriks
TESA

TESA Adhésif toilé acrylique classique 4661 noir 50mx19mm

  • ERIKS:23331637
  • Fabricant:4005800083358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4661 est une toile acrylique solide. Elle est composée d'un support tissé 148 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.
Ajouter à la liste

17,46 €/ Unitéhors TVA

21,13 €TVA incluse

Vendu par: 48Commande minimum: 48

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,55 €

-

8+

18,75 €

13.00%

16+

18,10 €

16.00%

24+

17,46 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaband® 4661
Série
Tesaband® 4661
Largeur
19 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.3 mm
Matériau
Textile
A double face
Non
Couleur
Noir