Eriks
TESA

TESA Adhésif toilé acrylique classique 4661 bleu 50mx50mm

  • ERIKS:23331649
  • Fabricant:4005800132834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4661 est une toile acrylique solide. Elle est composée d'un support tissé 148 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.
Ajouter à la liste

45,97 €/ Unitéhors TVA

55,62 €TVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56,75 €

-

3+

49,37 €

13.00%

6+

47,67 €

16.00%

9+

45,97 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaband® 4661
Série
Tesaband® 4661
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.3 mm
Matériau
Textile
A double face
Non
Couleur
Bleu