Eriks
TESA

TESA Adhésif simple face 4129 transparent 66mx12mm

  • ERIKS:23330898
  • Fabricant:4005800016462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4129 est un adhésif transparent avec un support PET. Sa masse adhésive acrylique s'ajoute à un bon tack et une forte résistance au cisaillement. Le produit résiste à l'humidité et à la plupart des agents chimiques.
Ajouter à la liste

16,24 €/ Unitéhors TVA

19,65 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,67 €

-

12+

16,24 €

13.00%

24+

15,68 €

16.00%

36+

15,12 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafilm® 4129
Série
Tesafilm® 4129
Largeur
12 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.05 mm
Matériau
PET
A double face
Non
Couleur
Transparent