Eriks
TESA

TESA Adhésif résistant à l'abrasion 51206 3x 19mm

  • ERIKS:23332082
  • Fabricant:4005800058042
Image 1
tesa® 51206 est un adhésif PE haute densité résistant au vieillissement et à l'abrasion avec une masse adhésive en acrylique.
Ajouter à la liste

41,96 €/ Unitéhors TVA

50,77 €TVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48,23 €

-

8+

41,96 €

13.00%

16+

40,51 €

16.00%

24+

39,07 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
51206
Série
51206
Largeur
19 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.114 mm
Matériau
PE
A double face
Non
Couleur
Transparent