9,75 €/ Unitéhors TVA
11,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,75 € | - |
4+ | 8,48 € | 13.00% |
8+ | 8,19 € | 16.00% |
12+ | 7,90 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesaflex® 4163 |
Série | Tesaflex® 4163 |
Largeur | 38 mm |
Longueur | 33 m |
Epaisseur | 0.15 mm |
Matériau | PVC, mou |
A double face | Non |
Adhésif | Acrylate |
Force de déchirure | 55 N/25mm % |
Résistant à la température jusq'à | 105 °C |
Couleur | Noir |