Eriks
TESA

TESA Adhésif PVC souple premium multi-usages 4163 noir 33mx30mm

  • ERIKS:23330937
  • Fabricant:4005800017872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4163 est un adhésif en PVC souple. On constate une grande flexibilité du film. Grâce à sa masse adhésive acrylique le produit convient parfaitement aux applications permanentes.
Ajouter à la liste

6,69 €/ Unitéhors TVA

8,09 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,69 €

-

5+

6,69 €

13.00%

10+

6,46 €

16.00%

15+

6,23 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaflex® 4163
Série
Tesaflex® 4163
Largeur
30 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.15 mm
Matériau
PVC, mou
A double face
Non
Adhésif
Acrylate
Force de déchirure
55 N/25mm %
Résistant à la température jusq'à
105 °C
Couleur
Noir