Eriks
TESA

TESA Adhésif PVC souple premium multi-usages 4163 noir 33mx25mm

  • ERIKS:23330935
  • Fabricant:4005800015496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ruban isolant tesa®

•     Description du produit
Nombreuses possibilités d'utilisation.
Pour le marquage en couleur, l'emballage, l'isolation ou le renforcement de câbles.
•     Longue durée de vie
Résistant à l'altération et aux intempéries et extrêmement insensible aux plastifiants.
•     Caractéristiques techniques
Type de support :    Film en PVC souple
Pâte adhésive :    Acrylate
Epaisseur totale :    0,13 mm
Résistance à la déchirure :    30,0 N/cm
Pouvoir adhésif :    1,8 N/cm
Résistance thermique :    pendant une courte durée jusqu'à 130 °C

Ajouter à la liste

6,40 €/ Unitéhors TVA

7,74 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,40 €

-

6+

5,57 €

13.00%

12+

5,38 €

16.00%

18+

5,18 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaflex® 4163
Série
Tesaflex® 4163
Largeur
25 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.15 mm
Matériau
PVC, mou
A double face
Non
Adhésif
Acrylate
Force de déchirure
55 N/25mm %
Résistant à la température jusq'à
105 °C
Couleur
Noir