Eriks
TESA

TESA Adhésif PVC souple premium multi-usages 4163 noir 33mx19mm

  • ERIKS:23330928
  • Fabricant:4042448885647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4163 est un adhésif en PVC souple. On constate une grande flexibilité du film. Grâce à sa masse adhésive acrylique le produit convient parfaitement aux applications permanentes.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaflex® 4163
Série
Tesaflex® 4163
Largeur
19 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.15 mm
Matériau
PVC, mou
A double face
Non
Adhésif
Acrylate
Force de déchirure
55 N/25mm %
Résistant à la température jusq'à
105 °C
Couleur
Noir