Eriks
TESA

TESA Adhésif PVC souple premium multi-usages 4163 jaune 33mx19mm

  • ERIKS:23330932
  • Fabricant:4042448885678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4163 est un adhésif en PVC souple. On constate une grande flexibilité du film. Grâce à sa masse adhésive acrylique le produit convient parfaitement aux applications permanentes.
Ajouter à la liste

4,86 €/ Unitéhors TVA

5,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,86 €

-

5+

4,23 €

13.00%

10+

4,08 €

16.00%

15+

3,94 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaflex® 4163
Série
Tesaflex® 4163
Largeur
19 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.15 mm
Matériau
PVC, mou
A double face
Non
Couleur
Jaune