• Description du produit
Nombreuses possibilités d'utilisation.
Pour le marquage en couleur, l'emballage, l'isolation ou le renforcement de câbles.
• Longue durée de vie
Résistant à l'altération et aux intempéries et extrêmement insensible aux plastifiants.
• Caractéristiques techniques
Type de support : Film en PVC souple
Pâte adhésive : Acrylate
Epaisseur totale : 0,13 mm
Résistance à la déchirure : 30,0 N/cm
Pouvoir adhésif : 1,8 N/cm
Résistance thermique : pendant une courte durée jusqu'à 130 °C
6,40 €/ Unitéhors TVA
7,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,40 € | - |
6+ | 5,57 € | 13.00% |
12+ | 5,38 € | 16.00% |
18+ | 5,18 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesaflex® 4163 |
Série | Tesaflex® 4163 |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 33 m |
Epaisseur | 0.15 mm |
Matériau | PVC, mou |
A double face | Non |
Couleur | Gris |