Eriks
TESA

TESA Adhésif PVC souple premium multi-usages 4163 blanc 33mx25mm

  • ERIKS:23330962
  • Fabricant:4005800027673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4163 est un adhésif en PVC souple. On constate une grande flexibilité du film. Grâce à sa masse adhésive acrylique le produit convient parfaitement aux applications permanentes.
Ajouter à la liste

5,57 €/ Unitéhors TVA

6,74 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,40 €

-

6+

5,57 €

13.00%

12+

5,38 €

16.00%

18+

5,18 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaflex® 4163
Série
Tesaflex® 4163
Largeur
25 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.15 mm
Matériau
PVC, mou
A double face
Non
Adhésif
Acrylate
Force de déchirure
55 N/25mm %
Résistant à la température jusq'à
105 °C
Couleur
Blanc