4,23 €/ Unitéhors TVA
5,12 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,86 € | - |
5+ | 4,23 € | 13.00% |
10+ | 4,08 € | 16.00% |
15+ | 3,94 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesaflex® 4163 |
Série | Tesaflex® 4163 |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 33 m |
Epaisseur | 0.15 mm |
Matériau | PVC, mou |
A double face | Non |
Adhésif | Acrylate |
Force de déchirure | 55 N/25mm % |
Résistant à la température jusq'à | 105 °C |
Couleur | Blanc |