3,85 €/ Unitéhors TVA
4,66 €TVA incluse
78 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,85 € | - |
10+ | 3,35 € | 13.00% |
20+ | 3,23 € | 16.00% |
30+ | 3,12 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesaflex® 4163 |
Série | Tesaflex® 4163 |
Largeur | 15 mm |
Longueur | 33 m |
Epaisseur | 0.15 mm |
Matériau | PVC, mou |
A double face | Non |
Adhésif | Acrylate |
Force de déchirure | 55 N/25mm % |
Résistant à la température jusq'à | 105 °C |
Couleur | Blanc |