Eriks
TESA

TESA Adhésif premium de marquage au sol 4169 jaune 33mx50mm

  • ERIKS:23330973
  • Fabricant:4042448859037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Marquage au sol permanent tesa®

•     Description du produit
Extrêmement résistant.
Accessible aux chariots élévateurs, peut donc être parfaitement utilisé dans les espaces intérieurs de halls de stockage, industriels et d'expédition.
•     Caractéristiques techniques
Type de support :    PVC souple
Epaisseur totale :    0,20 mm
Résistance à la déchirure :    40,0 N/cm
Pouvoir adhésif :    2,0 N/cm
•     Information
Autres coloris disponibles sur demande.

Ajouter à la liste

22,04 €/ Unitéhors TVA

26,67 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,04 €

-

6+

19,17 €

13.00%

12+

18,51 €

16.00%

18+

17,85 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaflex® 4169
Série
Tesaflex® 4169
Largeur
50 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.18 mm
Matériau
PVC, mou
A double face
Non
Couleur
Jaune