Eriks
TESA

TESA Adhésif premium de marquage au sol 4169 blanc 33mx50mm

  • ERIKS:23330971
  • Fabricant:4042448859013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesaflex® 4169 est un adhésif de marquage au sol avec un support PVC et une masse adhésive acrylique à base aqueuse. Le produit convient parfaitement aux applications de marquage permanent.
Ajouter à la liste

22,04 €/ Unitéhors TVA

26,67 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,04 €

-

6+

19,17 €

13.00%

12+

18,51 €

16.00%

18+

17,85 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaflex® 4169
Série
Tesaflex® 4169
Largeur
50 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.18 mm
Matériau
PVC, mou
A double face
Non
Couleur
Blanc