1,83 €/ Unitéhors TVA
2,21 €TVA incluse
Vendu par: 60Commande minimum: 60
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,10 € | - |
60+ | 1,83 € | 13.00% |
120+ | 1,76 € | 16.00% |
180+ | 1,70 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | NOPI® 4349 |
Série | NOPI® 4349 |
Largeur | 30 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.13 mm |
Matériau | Papier légèrement crêpé |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel résine |
Résistant à la température jusq'à | 60 °C |
Couleur | Beige |