Eriks
TESA

TESA Adhésif papier tous usages 4349 50mx25mm

  • ERIKS:23331350
  • Fabricant:4005800066832
Image 1
4349 is a slightly creped general purpose paper tape with a natural rubber adhesive.
Ajouter à la liste

1,51 €/ Unitéhors TVA

1,83 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,74 €

-

72+

1,51 €

13.00%

144+

1,46 €

16.00%

216+

1,41 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
NOPI® 4349
Série
NOPI® 4349
Largeur
25 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.13 mm
Matériau
Papier légèrement crêpé
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel résine
Résistant à la température jusq'à
60 °C
Couleur
Beige