Eriks
TESA

TESA Adhésif papier tous usages 4349 50mx19mm

  • ERIKS:23331349
  • Fabricant:4005800066825
Image 1
4349 is a slightly creped general purpose paper tape with a natural rubber adhesive.
Ajouter à la liste

1,16 €/ Unitéhors TVA

1,40 €TVA incluse

Vendu par: 96Commande minimum: 96

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,33 €

-

96+

1,16 €

13.00%

192+

1,12 €

16.00%

288+

1,08 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
NOPI® 4349
Série
NOPI® 4349
Largeur
19 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.13 mm
Matériau
Papier légèrement crêpé
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel résine
Résistant à la température jusq'à
60 °C
Couleur
Beige