Eriks
TESA

TESA Adhésif papier de fermeture de cartons très performant 4313 havana 50mx75mm

  • ERIKS:23331216
  • Fabricant:4063565118548
Image 1
tesa® 4313 est composé d'un support papier avec un enduit sans silicone et d'une masse adhésive sans solvant.
Ajouter à la liste

8,36 €/ Unitéhors TVA

10,12 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,61 €

-

24+

8,36 €

13.00%

48+

8,07 €

16.00%

72+

7,78 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesapack® 4313
Série
Tesapack® 4313
Largeur
75 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.107 mm
Matériau
Papier
A double face
Non
Couleur
Brun