Eriks
TESA

TESA Adhésif papier de fermeture de cartons très performant 4313 havana 50mx50mm

  • ERIKS:23331205
  • Fabricant:4063565118531
Image 1
tesa® 4313 est composé d'un support papier avec un enduit sans silicone et d'une masse adhésive sans solvant.
Ajouter à la liste

6,38 €/ Unitéhors TVA

7,72 €TVA incluse

196 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,38 €

-

36+

5,55 €

13.00%

72+

5,36 €

16.00%

108+

5,17 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesapack® 4313
Série
Tesapack® 4313
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.21 mm
Matériau
Papier
A double face
Non
Couleur
Brun