Eriks
TESA

TESA Adhésif papier de fermeture de cartons très performant 4313 havana 500mx50mm

  • ERIKS:23331208
  • Fabricant:4063565118654
Image 1
tesa® 4313 est composé d'un support papier avec un enduit sans silicone et d'une masse adhésive sans solvant.
Ajouter à la liste

52,48 €/ Unitéhors TVA

63,50 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60,32 €

-

6+

52,48 €

13.00%

12+

50,67 €

16.00%

18+

48,86 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesapack® 4313
Série
Tesapack® 4313
Largeur
50 mm
Longueur
500 m
Epaisseur
0.107 mm
Matériau
Papier
A double face
Non
Couleur
Brun