Eriks
TESA

TESA Adhésif non tissé double face avec un niveau différencié d'adhésion 4914 50mx9mm

  • ERIKS:23331751
  • Fabricant:4005800083501
Image 1
tesa® 4914 est un adhésif double face translucide composé d'un support non tissé et d'une masse adhésive acrylique à fort tack avec un endos plus léger sur la face ouverte.
Ajouter à la liste

19,57 €/ Unitéhors TVA

23,68 €TVA incluse

Vendu par: 32Commande minimum: 32

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,49 €

-

32+

19,57 €

13.00%

64+

18,89 €

16.00%

96+

18,22 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 4914
Série
Tesafix® 4914
Largeur
9 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.2 mm
Matériau
Toison
A double face
Oui
Couleur
Transparent