Eriks
TESA

TESA Adhésif double face transparent 64621 50mx50mm

  • ERIKS:23332345
  • Fabricant:4005800085116
Image 1
tesa ® 64621 est un ruban adhésif double face transparent composé d'un porte-PP et un système de masse adhésive caoutchouc synthétique (hotmelt). Grâce à sa masse adhésive hotmelt, tesa® 64621 est sans solvant et a un très bon tack. tesa® 64621 est protégé par un protecteur papier siliconé
Ajouter à la liste

10,98 €/ Unitéhors TVA

13,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,98 €

-

18+

9,55 €

13.00%

36+

9,22 €

16.00%

54+

8,89 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 64621
Série
Tesafix® 64621
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.09 mm
Matériau
PP
A double face
Oui
Couleur
Transparent