Eriks
TESA

TESA Adhésif double face résistant au déchirement tesafix® 4965 50mx100mm

  • ERIKS:23331854
  • Fabricant:4005800135521
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4965 is a transparent double-sided self-adhesive tape consisting of a PET backing and a modified acrylic adhesive.
Ajouter à la liste

117,53 €/ Unitéhors TVA

142,21 €TVA incluse

Vendu par: 65Commande minimum: 65

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

135,09 €

-

65+

117,53 €

13.00%

130+

113,48 €

16.00%

195+

109,42 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 4965
Série
Tesafix® 4965
Largeur
100 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.205 mm
Matériau
PET
A double face
Oui
Adhésif
Acrylate modifié
Résistance à la traction
20 Ncm
Force de déchirure
50 % %
Couleur
Transparent