Eriks
TESA

TESA Adhésif double face non tissé 4960 100mx50mm

  • ERIKS:23331806
  • Fabricant:4005800082016
Image 1
tesa® 4960 est un adhésif double face translucide avec un support non tissé. Il est composé d'une masse adhésive acrylique résistant au vieillissement.
Ajouter à la liste

87,72 €/ Unitéhors TVA

106,14 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

100,83 €

-

6+

87,72 €

13.00%

12+

84,70 €

16.00%

18+

81,67 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 4960
Série
Tesafix® 4960
Largeur
50 mm
Longueur
100 m
Epaisseur
0.1 mm
Matériau
Toison
A double face
Oui
Couleur
Transparent