Eriks
TESA

TESA Adhésif double face non tissé 4959 100mx6mm

  • ERIKS:23331790
  • Fabricant:4005800038129
Image 1
tesa® 4959 is a double-sided mounting and splicing tape, equipped with a non-woven backing and coated with an acrylic adhesive of high tack and good shear strength. It is UV and age-resistant as well as largely resistant to plasticizers.
Ajouter à la liste

5,76 €/ Unitéhors TVA

6,97 €TVA incluse

Vendu par: 48Commande minimum: 48

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,62 €

-

48+

5,76 €

13.00%

96+

5,56 €

16.00%

144+

5,36 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 4959
Série
Tesafix® 4959
Largeur
6 mm
Longueur
100 m
Epaisseur
0.115 mm
Matériau
Toison
A double face
Oui
Couleur
Transparent