Eriks
TESA

TESA Adhésif double face avec support papier 4961 50mx50mm

  • ERIKS:23331808
  • Fabricant:4042448816351
Image 1
tesa® 4961 est composé d'une masse adhésive en caoutchouc naturel et d'un support papier spécial. La masse adhésive solide garantit une bonne résistance au cisaillement et le produit peut être retiré sans laisser de résidus de masse adhésive.
Ajouter à la liste

98,78 €/ Unitéhors TVA

119,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

98,78 €

-

3+

85,94 €

13.00%

6+

82,98 €

16.00%

9+

80,01 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 4961
Série
Tesafix® 4961
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.205 mm
Matériau
Papier lisse
A double face
Oui
Couleur
Transparent